Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C13 125 V, 250 V gewinkelt, Kabelmontage, Buchse / 10A, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8671619
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4300.0609
EAN/GTIN:
     5059039780235
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
IEC Steckverbindertyp = C13
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Buchse
Nennstrom = 10 A, 15A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Schrauben
Betriebsspannung = 125 V, 250 V
Wiederanschließbar = Ja
Kabeldurchmesser max. = 8.5mm

Serie 4300. Professionelle Steckdosen aus Thermoplast für Frontplattenmontage von Schurter. Gehäuseausrichtung - gerade oder rechtwinklig IEC-Anschlusstyp C13 oder C14 erhältlich Lötanschlüsse
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C13
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Buchse
Nennstrom:
10 A, 15A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Schrauben
Betriebsspannung:
125 V, 250 V
Wiederanschließbar:
Ja
Kabeldurchmesser max.:
8.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8671619, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 43000609, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,36*
€ 7,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,96*
€ 7,47*
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 9,84*
1 Tag
102
€ 14,99*
ab € 6,25*
€ 14,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.