Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR IXFH120N20P MOSFET, N-KANAL, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427287
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFH120N20P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.022 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 120 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 200 V
  • Verlustleistung: 714 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet, transistor to-247, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, IXFH120N20P, 1427287, 142-7287
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 7,72*
    € 14,93*
    30
    Frei Haus
    ab € 12,54*
    € 15,70*
    1
    € 5,90*
    ab € 7,54*
    € 16,18*
    1 Tag
    28
    1
    € 5,95*
    ab € 11,19*
    € 17,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.