Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M6- HFA2-S100- SECHSKANTMUTTERN DIN 934 A2 M6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1420792
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M6- HFA2-S100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahl-Sechskantmutter mit Trape...
Edelstahlmutter DIN 934
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter mit Trapezgewinde, sechskantmutter mit trapezgewinde, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Muttern, Sechskantmuttern, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M6- HFA2-S100-, 1420792, 142-0792
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,90*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,049* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Paket
    ab 35 Pakete
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Paket
    ab 70 Pakete
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4343M/10ST
    ab € 42,29*
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,37*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,79*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M6 18 SCST- TC1 -
    ab € 6,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.