| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1420443 Herst.-Nr.: M6- N5A2-S100- EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mutterntyp: - Befestigungsüberzug: - Produktpalette: - Befestigungsmaterial: Edelstahl Gewindemaß - Metrisch: M6 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Gewindemaß - Imperial: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahl-Sechskantmutter mit Trapezgewinde, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, Sechskantmutter mit Trapezgewinde, din 985 a2 m6, sechskantmutter mit trapezgewinde, din 985 a2, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Muttern, Selbstsichernde, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M6- N5A2-S100-, 1420443, 142-0443 |
| | |
| |