Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M6- N5ST-Z100- SECHSKANTMUTTER DIN985 M6 SELBSSICHERND


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1420435
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M6- N5ST-Z100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mutterntyp: Feststellmutter aus Nylon (Polyamid)
  • Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: Hexagonal Type T Nylon Insert Nut
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Sechskantmutter mit Trapezgewinde, din 985 m6, sechskantmutter mit trapezgewinde, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Muttern, Selbstsichernde, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M6- N5ST-Z100-, 1420435, 142-0435
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,23*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0223* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Paket
    ab 30 Pakete
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Paket
    ab 60 Pakete
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,36*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,68*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M6 18 SCST- TC1 -
    ab € 6,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.