Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M16- HFST-Z25- SECHSKANTMUTTERN DIN 934 M16


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419455
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M16- HFST-Z25-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
sechskantmutter mit trapezgewinde
Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M16
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Muttern, Sechskantmuttern, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M16- HFST-Z25-, 1419455, 141-9455
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,47*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1388* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4343M/10ST
    ab € 41,98*
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,47*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,92*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M6 18 SCST- TC1 -
    ab € 6,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.