Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THAT CORPORATION THAT320S14-U TRANSISTOR-ARRAY, SMD, SO-14, 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1354177
Hersteller:
     THAT
Herst.-Nr.:
     THAT320S14-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: 4fach-PNP
  • Verlustleistung, NPN: -
  • Bauform - Transistor: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Verlustleistung, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 75 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: -
  • Übergangsfrequenz, PNP: 325 MHz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 40 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 20 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: transistor array pnp, smd transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, THAT CORPORATION, THAT320S14-U, 1354177, 135-4177
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,41*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.