Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 299/1 SV005 EINZELADER F. SAMMELSCHIENE, 26AWG 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1302721
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     299/1 SV005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Phasenschiene
Sammelschienen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: -
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 0.41 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.128 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: Ohne Mantel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, schaltdraht 0,2 mm², schaltdraht, schaltdraht silber, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 299/1 SV005, 1302721, 130-2721
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    32
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 10,99*
    € 19,35*
    pro Spule
    € 8,95*
    ab € 13,47*
    € 19,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 19,35*
    € 23,03
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 18,84*
    € 22,42
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 16,63*
    € 19,79
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 10,99* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,65*
    Zubehör
    C.K Tools
    T3756 40
    ab € 18,86*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.