Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,2 mm2, 26 100ft Silber


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780020
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     299/1 SV005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Phasenschiene
Sammelschienen
Leiterquerschnitt = 0,2 mm2
Mantelfarbe = Silber
AWG = 26
Länge = 100ft
Serie = 299/1
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2 mm2
Mantelfarbe:
Silber
AWG:
26
Länge:
100ft
Serie:
299/1
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, schaltdraht 0,2 mm², schaltdraht, schaltdraht silber, 2780020, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 2991SV005
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 10,99*
€ 19,34*
Lager 108
pro Spule
€ 8,95*
ab € 13,47*
€ 19,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 19,84*
€ 23,61
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 18,30*
€ 21,78
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 16,54*
€ 19,68
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Spule
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,449* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 23,09*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.