Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4510143 DRAHT,H05V-K,DK BLAU,1MM,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1285832
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510143
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: H05V-K
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 32 x 0.2mm
  • Zulassungsspezifikation: CE, HAR
  • Außendurchmesser: 2.6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel 1x1 blau h05v-k, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4510143, 1285832, 128-5832
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 4,00*
    ab € 18,08*
    € 25,87*
    3 Tage
    17
    pro Packung
    € 5,99*
    ab € 18,79*
    € 25,89*
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 19,29*
    € 27,11*
    Lager 139
    10
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 16,49*
    € 30,67*
    2 Tage
    67
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 32,81*
    € 44,34*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 30,67*
    € 36,50
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 29,98*
    € 35,68
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 25,06*
    € 29,82
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 20,06*
    € 23,87
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 16,49* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,64*
    Zubehör
    Weidmüller
    9005000000
    ab € 46,18*
    Zubehör
    Enghofer
    30002204
    ab € 5,89*
    Zubehör
    Enghofer
    30002203
    ab € 5,90*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,50*
    Zubehör
    Enghofer
    30002166
    ab € 3,79*
    Zubehör
    Enghofer
    30002165
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Enghofer
    30002188
    ab € 9,42*
    Zubehör
    Enghofer
    30002187
    ab € 9,41*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,73*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.