Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 100m Dunkelblau PVC isoliert Ø 2.6mm 32/32 mm Litzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 100m Dunkelblau PVC isoliert Ø 2.6mm 32/32 mm Litzen
Lapp Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 100m Dunkelblau PVC isoliert Ø 2.6mm 32/32 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-7244386
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510143
EAN/GTIN:
     5059039231287
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Mantelfarbe = Dunkelblau
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 32/32 mm
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H05V-K
Betriebsspannung = 500 V
Certification RPC = Eca
Leitermaterial = Kupfer
Standards = CE
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Litzengröße = 32 AWG
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Mantelfarbe:
Dunkelblau
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
32/32 mm
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H05V-K
Betriebsspannung:
500 V
Certification RPC:
Eca
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
CE
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Litzengröße:
32 AWG
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, lappkabel 1x1 blau h05v-k, alarmkabel 100m, alarmkabel, 7244386, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4510143, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,03*
€ 28,43*
2 Tage
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 20,95*
€ 28,44*
1 Tag
11
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 16,42*
€ 30,63*
1 Tag
81
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,96*
€ 44,41*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 51,26*
€ 73,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,40*
€ 87,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,04*
€ 84,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,97*
€ 79,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,14*
€ 76,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,29*
€ 74,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 59,17*
€ 70,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 56,06*
€ 66,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,26*
€ 61,00
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5126* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,85*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,09*
Zubehör
Enghofer
30002204
ab € 5,82*
Zubehör
Enghofer
30002203
ab € 5,83*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,05*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,32*
Zubehör
Enghofer
30002166
ab € 3,75*
Zubehör
Enghofer
30002165
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002188
ab € 9,35*
Zubehör
Enghofer
30002187
ab € 9,35*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.