Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 2170614 KABEL,CAT7 STP,23AWG,4PAAR,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1285784
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170614
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 23 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Außendurchmesser: 7.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.24 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 125 V
  • LAN-Kategorie: Cat7
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 0,91*
    € 1,00*
    14 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,91162*
    € 1,00162*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,2924*
    € 1,382*
    Lager 139
    3
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 121,67*
    € 173,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 173,35*
    € 206,29
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 147,77*
    € 175,85
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 123,67*
    € 147,17
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 122,18*
    € 145,39
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 121,87*
    € 145,03
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 121,71*
    € 144,83
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 121,67*
    € 144,79
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 121,67* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,66*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111010
    ab € 0,3154*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015020
    ab € 0,3729*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.