Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 261-337 KLEMMENBLOCK, DIN, 4 LEITER, 18A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283511
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-337
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Erdungsblock
Erdklemme
Erdungsklemme
Produktpalette: 261
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Nennstrom: 24 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, durchgangsklemmen wago, durchgangsklemme, DIN-Schienenmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, WAGO, 261-337, 1283511, 128-3511
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    unbekannt
    200
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,4795*
    € 0,6295*
    50
    pro Stück
    € 5,00*
    ab € 0,4582*
    € 0,6382*
    17 Tage
    unbekannt
    50
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,4705*
    € 0,6505*
    21 Tage
    nicht lagernd
    50
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,48*
    € 0,66*
    Lager 139
    210
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,767*
    € 1,548*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,548*
    € 1,84212
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,363*
    € 1,62197
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-122
    ab € 5,98*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-123
    ab € 0,2596*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-132
    ab € 1,89*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-136
    ab € 3,15*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-658
    ab € 3,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-720
    ab € 2,96*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-103
    ab € 0,00506*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-124
    ab € 0,0051*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-131
    ab € 0,0051*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-202
    ab € 0,0192*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-204
    ab € 0,0192*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    261-361
    ab € 0,0373*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    261-405
    ab € 59,47*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-137-1
    ab € 0,3008*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-101
    ab € 0,00509*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.