Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASER COMPONENTS 2008368 LASERDIODE,655NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1272661
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     2008368
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode
Wellenlänge, typ.: 650 nm
  • Produktpalette: AlGalnP Visible Laser Diode
  • Laserklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Übertragungsrate, max.: -
  • Nennstrom: 27 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: TO-18
  • Ausgangsleistung: 7 mW
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Laser-Produkte, Laserdioden, Optoelektronik, LASER COMPONENTS, 2008368, 1272661, 127-2661
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 4,00*
    ab € 2,74*
    € 4,58*
    1 Tag
    65
    1
    Frei Haus
    ab € 2,85*
    € 4,60*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,29*
    € 4,72*
    8 Tage
    66
    5
    € 6,99*
    ab € 5,46*
    € 7,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Laser Components
    2011658
    € 5,69*
    Zubehör
    Laser Components
    2011666
    € 7,79*
    Zubehör
    Laser Components
    2011671
    € 7,95*
    Zubehör
    Laser Components
    2014292
    € 9,27*
    Zubehör
    Laser Components
    2014293
    € 8,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.