Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components Laserdiode Rot 650 nm 7 mW ADL-65075TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1782889-BP
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     2008368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode
Laser Components Laserdiode Rot 650 nm 7 mW ADL-65075TL

Laserdiode 650 nm, 7 mW, 5,6 mm Gehäuse, 70 °C

Laserdiode Rot
7 mW
TO-Gehäuse

Technische Daten:
Betriebsspannung: 2.2 V · Betriebsstrom: 0.027 A · Herstellerfarbe: Rot · Leistung: 7 mW · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Temperatur (max.): -10 °C · Temperatur (min.): +70 °C · Typ: ADL-65075TL · Weitere technische Daten: Strahldivergenz: 9 x 28 · Strahlrichtungsfehler: ±3 ° · Wellenlänge: 650 nm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Wellenlänge:
650 nm
Betriebsspannung:
2.2 V
Leistung:
7 mW
Typ:
ADL-65075TL
Betriebsstrom:
0.027 A
Temperatur (max.):
-10 °C
Temperatur (min.):
+70 °C
Produkt-Art:
Laserdiode
Weitere Suchbegriffe: 02050005638997, Laser Components, 2008368, ADL-65075TL, LASER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 4,58*
Lager 102
65
1
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,60*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,29*
€ 4,72*
9 Tage
66
5
€ 6,99*
ab € 5,46*
€ 7,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laser Components
2011658
€ 5,69*
Zubehör
Laser Components
2011666
€ 7,79*
Zubehör
Laser Components
2011671
€ 7,95*
Zubehör
Laser Components
2014292
€ 9,27*
Zubehör
Laser Components
2014293
€ 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.