Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERMA 64580075 SUMMERELEMENT, 24V, AC/DC, 85DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1214979
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     64580075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer
Stromverbrauch: 25 mA
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Resonanzfrequenz: 1.75 kHz
  • Töne: Dauerton
  • Außentiefe: 72 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Schalldruckpegel (SPL): 85 dBA
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 VDC
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarmsirene, Sirene, Sirenenmodul Signalsäule, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Summermodul Signalsäule, alarm summer 24v, alarm summer, sirene werma, Akustische, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, WERMA, 64580075, 1214979, 121-4979
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 25,94*
    € 35,24*
    € 4,00*
    ab € 27,00*
    € 36,55*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 28,32*
    € 37,44*
    2 Tage
    4
    € 4,95*
    ab € 28,36*
    € 37,47*
    Lager 139
    164
    € 14,99*
    ab € 36,49*
    € 47,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,66*
    € 56,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,48*
    € 55,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,57*
    € 51,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,30*
    € 50,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,59*
    € 48,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,49*
    € 43,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.800.00
    € 19,72*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    960.000.01
    € 13,02*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    960.000.04
    € 6,50*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    975.840.85
    € 10,68*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    975.840.86
    € 12,01*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.830.00
    € 22,98*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.820.00
    € 20,72*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.900.00
    € 20,59*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.910.00
    € 20,27*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.970.00
    € 80,39*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.980.00
    € 80,39*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.870.00
    € 70,12*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.880.00
    € 60,08*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.000.02
    € 31,85*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    960.000.02
    € 13,20*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.