Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 71 645 Summer / 85dB, 24 V dc, 70mm x 72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Werma KombiSIGN 71 645 Summer / 85dB, 24 V dc, 70mm x 72mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4553356
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     645.800.75
EAN/GTIN:
     4049787018156
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer
Reihe = KombiSIGN 71
Serie = 645
Baugruppentyp = Warnsummerelement
Stromart = AC, DC
Versorgungsspannung = 24 V dc
Dezibel max. = 85dB
Höhe = 72mm
IP Schutzart = IP65mm
Temperatur min. = -20°C

WERMA-Summer ElementDas WERMA-Summerelement ist ein modularer Stapelsignal-Tower. Es ist eine ideale Lösung für Sicherheit, Maschinenproduktivität und reduzierte Ausfallzeiten. Er hat eine maximale Dezibel von 85 dB.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 24 V ac/dc Die Kuppelfarbe ist grün, rot und gelb Die Höhe beträgt 72 mm Und der Basisdurchmesser beträgt 70 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 50 °C.ZertifizierungenSchutzart IP65 CE-zertifiziert CULus-zugelassen
Weitere Informationen:
Reihe:
KombiSIGN 71
Serie:
645
Baugruppentyp:
Warnsummerelement
Stromart:
AC, DC
Versorgungsspannung:
24 V dc
Dezibel max.:
85dB
Höhe:
72mm
IP Schutzart:
IP65mm
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarmsirene, Sirene, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Summermodul Signalsäule, alarm summer 24v, alarm summer, sirene werma, 4553356, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Werma, 64580075, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,59*
€ 37,05*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 28,58*
€ 37,09*
€ 6,90*
ab € 29,38*
€ 38,29*
€ 5,00*
ab € 29,74*
€ 38,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,60*
€ 45,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 9,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.04
ab € 3,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 8,20*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.86
ab € 9,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 63,75*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 63,85*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 54,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 23,20*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 9,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.