Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4400.0017 SCHUTZSCHALTER, 16A, T11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1214772
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4400.0017
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Produktpalette: -
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 240 VAC
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung, V DC: 48 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Überstromschutzschalter, schutzschalter schurter 16a, schutzschalter thermisch, schutzschalter 16a, Schaltungsschutz, Thermische, SCHURTER, 4400.0017, 1214772, 121-4772
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 5,50*
    € 6,73*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,50*
    € 8,09*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,36*
    € 8,26*
    1 Tag
    327
    1
    € 5,95*
    ab € 6,86*
    € 12,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,08*
    € 13,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4400.0405
    ab € 0,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.