Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter T12 Schutzschalterabdeckung Typ Tafelmontage, B. 11mm L. 19mm H. 50.2mm, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter T12 Schutzschalterabdeckung Typ Tafelmontage, B. 11mm L. 19mm H. 50.2mm, IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-1739852
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4400.0405
EAN/GTIN:
     5059039794362
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter schurter
schutzschalter
Serie = T12
Sicherungshalter Typ = Tafelmontage
Breite = 11mm
Länge = 19mm
Höhe = 50.2mm
Schutzart = IP54
Strom = 0.05 → 16A

Schutzkappe für Überlastschalter T12 / T11. Schutzkappe für Frontplattenmontage an den Überlastschaltern der Serie T11 und T12, Befestigung über Gewindeführung.
Weitere Informationen:
Serie:
T12
Sicherungshalter Typ:
Tafelmontage
Breite:
11mm
Länge:
19mm
Höhe:
50.2mm
Schutzart:
IP54
Strom:
0.05 → 16A
Weitere Suchbegriffe: geräteschutzschalter 16a, 1739852, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Sicherungsabdeckungen, Schurter, 44000405, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Covers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,23*
1
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,48*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,69*
2 Tage
111
1
€ 5,95*
ab € 3,08*
€ 5,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 269,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.