Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
RJ45 Steckverbinder
>
Artikel
BULGIN LIMITED PX0833 CAT5E ETHERNET COUPLER, PLUG, 8WAY PANEL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CFYXG-13790
Hersteller:
Bulgin
Herst.-Nr.:
PX0833
EAN/GTIN:
05059041697989
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Ausgangspositionen:
8 -polig
In-Line-Steckverbinder B:
RJ45
Steckverbindertyp:
Adapter, In-Line
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produktpalette:
Buccaneer Series
Zielpositionen:
8 -polig
Ausführung Zielsteckverbinder:
Jack
In-Line-Steckverbinder A:
RJ45
Ausführung Ausgangssteckverbinder:
Jack
RoHS konform: Ja
Weitere Informationen:
Sonstiges
Polanzahl
8 -polig
Inhalt
1 St.
Stecker-Norm
RJ45
Marke
Bulgin
Schutzart
IP68
Anschluss (Bauelemente)
Schneid-Klemm
Anschlussseite A (Sensor Aktor)
RJ45 Buchse
Anschlussseite B (Sensor Aktor)
konfektionierbar
Verschlussart
Schraub
Polzahl
8P8C
Herst.-Teilenr.
PX0833
Typ (Hersteller-Typ)
PX0833
Steckverbinder-Bauform
Buchse
Einbau
ツ
RoHS-konform
Ja
Produkt-Art
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Zertifizierungen
RoHS
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Buccaneer-Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder Buccaneer
,
Serie Buccaneer Steckverbinder
,
Anbaugerätestecker
,
Aufbaugerätestecker
,
Flanschgerätestecker
,
Gerätestecker
,
Wandgerätestecker
,
Adapter RJ-45
,
Adapter RJ45
,
RJ-45 Adapter
,
RJ45 Adapter
,
RJ-45 Kupplung
,
RJ45 Steckverbinder
,
gerätestecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 51,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belden 1633ENS Grau 500 m
Belden
1633ENS.00500
€ 1,809*
Zubehör
Bulgin PX0733 Steckdosensicherung USB Typ-A Schwarz
Bulgin
PX0733
€ 1,87*
Zubehör
Bulgin Ethernetkabel Cat.5e, 2m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, PUR
Bulgin
PX0837/2M00
€ 34,19*
Zubehör
Bulgin Ethernetkabel Cat.5e, 3m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, PUR
Bulgin
PX0837/3M00
€ 62,95*
Zubehör
Bulgin Ethernetkabel Cat.5e, 3m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 STP Stecker, B RJ45
Bulgin
PX0838/3M00
€ 41,78*
Zubehör
Bulgin Ethernetkabel Cat.5e, 5m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 STP Stecker, B RJ45
Bulgin
PX0838/5M00
€ 81,45*
Zubehör
Bulgin PX0777/UTP Rundsteckverbinder 1 St.
Bulgin
PX0777/UTP
€ 18,93*
Zubehör
Bulgin PX0834/B Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert Stecker, gerade Polzahl Sensoren: 8P8C 1 St.
Bulgin
PX0834/B
€ 28,88*
Zubehör
Bulgin PX0839/PC Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder Buchse, Einbau Polzahl Sensoren: 8P8C 1 St.
Bulgin
PX0839/PC
€ 17,51*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.