Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4520003 LITZE, H07V-K 4.0 GN/YE 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204349
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grün, Gelb
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 12 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: CE, HAR
  • Außendurchmesser: 4.8 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 750 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, h07v-k 4mm grün gelb, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4520003, 1204349, 120-4349
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    29 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,45688*
    € 0,77688*
    2 Tage
    300
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,6383*
    € 0,8283*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,7827*
    € 1,0266*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,6772*
    € 1,2028*
    Lager 139
    95
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 57,30*
    € 99,27*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 99,27*
    € 118,13
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 86,86*
    € 103,36
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 71,97*
    € 85,64
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 61,47*
    € 73,15
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 60,11*
    € 71,53
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 57,69*
    € 68,65
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 57,30*
    € 68,19
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 57,30* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,58*
    Zubehör
    Weidmüller
    9005000000
    ab € 46,20*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,49*
    Zubehör
    Enghofer
    30002170
    ab € 1,74*
    Zubehör
    Enghofer
    30002192
    ab € 7,02*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 25,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.