Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelader LAPP 4520003 - H07V-K 1X4 GNYE


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102798
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520003
EAN/GTIN:
     4044773431490
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
  • Einzelader H07V-K
  • HAR-Bauartzertifiziert
  • Leitungsquerschnitt: 1 x 4 mm²
  • Grün/Gelb
  • Isolationsmaterial: PVC
  • Nennspannung: 750 V
  • Verpackungseinheit: 100 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Mantelfarbe:
grün/gelb
Standard:
HAR
Nennspannung U0/U:
450/750 V
Strombelastbarkeit:
VDE 0298 Teil 4; EN 50565-1/VDE 0298-565-1
Leiteraufbau:
feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/IEC 60228 Cl.5
Außendurchmesser:
3,9...4,8 mm
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Temperaturbereich (feste Verlegung):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
5...70 °C
Zulassungen:
CE | HAR
Verpackungseinheit:
100 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,43457*
€ 0,73457*
Lager 1454
200
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,707*
€ 0,917*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,7827*
€ 1,0266*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,6776*
€ 1,2028*
1 Tag
1800
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,9761*
€ 1,2392*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,917*
€ 1,09123
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,827*
€ 0,98413
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,797*
€ 0,94843
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,707*
€ 0,84133
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 91,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,82*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,12*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,34*
Zubehör
Enghofer
30002170
ab € 1,73*
Zubehör
Enghofer
30002192
ab € 7,07*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.