Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4510052 LITZE, H05V-K 0.75 WEISS 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204080
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: H05V-K
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 24 x 0.2mm
  • Zulassungsspezifikation: CE, HAR
  • Außendurchmesser: 2.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, Kupferlitze, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Verdrahtungsleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4510052, 1204080, 120-4080
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    unbekannt
    100
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,10706*
    € 0,14906*
    3 Tage
    3000
    100
    pro Meter
    € 6,40*
    ab € 0,10758*
    € 0,14958*
    100
    pro Meter
    € 5,00*
    ab € 0,1146*
    € 0,1586*
    100
    pro Meter
    € 5,95*
    ab € 0,13997*
    € 0,19197*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 12,90*
    € 23,51*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 23,51*
    € 27,98
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 20,58*
    € 24,49
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 17,05*
    € 20,29
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Rolle
    ab 2500000 Rollen
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 12,90* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,69*
    Zubehör
    Weidmüller
    9005000000
    ab € 46,80*
    Zubehör
    Enghofer
    30002202
    ab € 5,86*
    Zubehör
    Enghofer
    30002201
    ab € 5,87*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 79,35*
    Zubehör
    Enghofer
    30002164
    ab € 3,78*
    Zubehör
    Enghofer
    30002163
    ab € 3,78*
    Zubehör
    Enghofer
    30002186
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Enghofer
    30002185
    ab € 9,38*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 20,57*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,93*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.