Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1119107 KABEL, YY 7ADRIG 0.75MM 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204059
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: YY
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 19 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 7 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 7.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 7 x 0.75 mm², alarmkabel, datenkabel 50m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1119107, 1204059, 120-4059
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    1100
    100
    pro Meter
    € 6,40*
    ab € 0,83854*
    € 1,06854*
    100
    pro Meter
    € 5,46*
    ab € 1,015*
    € 1,275*
    3 Tage
    839
    100
    pro Meter
    € 5,80*
    ab € 1,02*
    € 1,28*
    100
    pro Meter
    € 5,95*
    ab € 1,11649*
    € 1,39649*
    Lager 139
    16
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 45,95*
    € 79,81*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 79,81*
    € 94,97
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 69,83*
    € 83,10
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 51,86*
    € 61,71
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 49,35*
    € 58,73
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 48,38*
    € 57,57
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 47,37*
    € 56,37
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 45,95*
    € 54,68
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 45,95* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,60*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111010
    ab € 0,32633*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015020
    ab € 0,3745*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,13*
    Zubehör
    Enghofer
    30002202
    ab € 5,91*
    Zubehör
    Enghofer
    30002201
    ab € 5,90*
    Zubehör
    Enghofer
    30002164
    ab € 3,79*
    Zubehör
    Enghofer
    30002163
    ab € 3,79*
    Zubehör
    Enghofer
    30002186
    ab € 9,41*
    Zubehör
    Enghofer
    30002185
    ab € 9,35*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30155
    ab € 18,64*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 24,76*
    Zubehör
    Cimco
    122018
    ab € 94,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.