Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN 40ET HALBLEITERSICHERUNG HRC 660V 42A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1202334
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     40ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: ET
  • Sicherungsgröße, metrisch: 17.1mm x 48mm
  • Nennspannung V AC: 690 VAC
  • Sicherungsstrom: 40 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.67 Zoll x 1.89 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 500 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HL-Sicherung, Halbleitersicherung, Sicherungen mit Montageflansch, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, eaton (moeller) halbleitersicherung, hl sicherung, Halbleitersicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, 40ET, 1202334, 120-2334
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 17,30*
    € 21,66*
    Lager 139
    235
    1
    € 14,99*
    ab € 17,47*
    € 28,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,39*
    € 33,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,63*
    € 32,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,78*
    € 29,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,59*
    € 26,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,45*
    € 25,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,03*
    € 25,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.