Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen ET, 500 V dc, 690V ac / 40A, aR BS 88, IEC 60269, Lochabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen ET, 500 V dc, 690V ac / 40A, aR BS 88, IEC 60269, Lochabstand
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen ET, 500 V dc, 690V ac / 40A, aR BS 88, IEC 60269, Lochabstand
Artikel-Nr.:
     108EL-1821521
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     40ET
EAN/GTIN:
     5027590480093
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 40A
Sicherungsgröße = ET
Betriebsspannung = 500 V dc, 690V ac
Sicherung Standard = BS 88, IEC 60269
Lochabstand = 63.5mm
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 12.7mm
Gesamtlänge = 77mm
Aufnahme = Bolzen
Gehäuselänge = 48mm
Sicherungsabmessungen = 17.1 x 48mm
Weitere Informationen:
Strom:
40A
Sicherungsgröße:
ET
Betriebsspannung:
500 V dc, 690V ac
Sicherung Standard:
BS 88, IEC 60269
Lochabstand:
63.5mm
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
12.7mm
Gesamtlänge:
77mm
Aufnahme:
Bolzen
Gehäuselänge:
48mm
Sicherungsabmessungen:
17.1 x 48mm
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HL-Sicherung, Halbleitersicherung, Sicherungen mit Montageflansch, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, eaton (moeller) halbleitersicherung, hl sicherung, 1821521, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 40ET, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 17,30*
€ 21,66*
1 Tag
235
1
€ 14,99*
ab € 17,47*
€ 28,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 216,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.