Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN 100LET SICHERUNG, HRC HIGH SPEED 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1202322
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     100LET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: LET
  • Nennspannung V AC: 240 VAC
  • Sicherungsstrom: 100 A
  • Bauform - HH-Sicherung: Schrauböse
  • Nennspannung, V DC: 240 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung superflink, hh sicherung, eaton feinsicherung, HH-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, 100LET, 1202322, 120-2322
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 19,42*
    € 28,41*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 15,28*
    € 28,42*
    € 8,95*
    ab € 15,04*
    € 29,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,42*
    € 33,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,56*
    € 32,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,82*
    € 29,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,88*
    € 27,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,17*
    € 24,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,30*
    € 21,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    2213635
    ab € 53,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.