Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3053 WH001 EINZELADER, UL1007, 20AWG, WEISS, 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1182495
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3053 WH001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 10 x 0.255mm
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1
  • Außendurchmesser: 1.753 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.51 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 weiß, litze, litze weiß, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 3053 WH001, 1182495, 118-2495
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Paket
    € 8,95*
    ab € 55,92*
    € 74,45*
    Lager 139
    34
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 64,26*
    € 84,10*
    2 Tage
    6
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 75,08*
    € 95,85*
    pro Rolle
    € 5,90*
    ab € 58,99*
    € 103,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 84,10*
    € 100,08
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 81,85*
    € 97,40
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 76,19*
    € 90,67
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 73,90*
    € 87,94
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 64,26*
    € 76,47
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 64,26* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 24,83*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,82*
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1053 BK005
    ab € 27,53*
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1052 BK003
    ab € 0,46*
    Zubehör
    Alpha Wire
    LC162 BK088
    ab € 57,04*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,34*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35260.
    ab € 1,60*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35265..
    ab € 3,68*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35275.
    ab € 4,47*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,56*
    Zubehör
    RS Pro
    178462
    ab € 2,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.