| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1131544 Herst.-Nr.: FL52/15 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Sekundärspannungen: 2 x 15V Isolationsspannung: - Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz Nennstrom: 1.73 ASVHC: No SVHC (27-Jun-2024) PCB-Transformator: Sicherheits-Trenntransformator, verkapselt Nennleistung: 52 VATransformatormontage: Durchsteckmontage Produktpalette: FL Series Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär Primärspannung: 2 x 115V RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachtrafo, Flachtransformator, Leiterplatten-Transformator, Printtrafo, Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, PCB-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, FL52/15, 1131544, 113-1544 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 2,25167* | € 3,49084* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,40* | € 24,96* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 34,50* | € 41,11* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 33,34* | € 52,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|