Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Flachtransformator, 52 VA, 15 V/15 V, 81 %, FL 52/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Flachtransformator, 52 VA, 15 V/15 V, 81 %, FL 52/15
Print-Flachtransformator, 52 VA, 15 V/15 V, 81 %, FL 52/15
Artikel-Nr.:
     4502-42C1042
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 52/15
EAN/GTIN:
     4099891348632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block Print-Flachtransformator, 52 VA, 15 V/15 V, 81 %, FL 52/15
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
52 VA
Breite:
70 mm
Höhe:
49 mm
Länge:
86 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
15 V
Sekundärspannung (2):
15 V
Wirkungsgrad:
81 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 29,55*
€ 40,86*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 24,05*
€ 40,89*
12
Frei Haus
ab € 34,56*
€ 42,79*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 29,84*
€ 44,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.