Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK FL10/12 TRAFO, 10VA 2X 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1131489
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL10/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Nennleistung: 10 VA
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: FL Series
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 2 x 115V
  • Sekundärspannungen: 2 x 12V
  • Isolationsspannung: -
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Nennstrom: 416 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • PCB-Transformator: Sicherheits-Trenntransformator, verkapselt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, block trafo 10va, printtrafo block, printtrafo, PCB-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, FL10/12, 1131489, 113-1489
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 11,06*
    € 17,28*
    € 8,95*
    ab € 11,57*
    € 17,29*
    € 6,90*
    ab € 12,61*
    € 18,29*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 15,25*
    € 22,66*
    Lager 139
    24
    € 14,99*
    ab € 12,21*
    € 24,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,62*
    € 28,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,86*
    € 23,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,26*
    € 20,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    ECQUAAF224KA
    ab € 0,176*
    Zubehör
    Littelfuse
    LVR005NK
    ab € 0,271*
    Zubehör
    Panasonic
    ECQUAAF474MA
    ab € 2,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.