Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99 0405 70 03 RUNDSTECKER, KABELMONTAGE, 3POL, ABGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1122829
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0405 70 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: -
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Produktpalette: 712 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 3 polig, rundsteckverbinder sonstige, serie 712 steckverbinder 3 polig, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 99 0405 70 03, 1122829, 112-2829
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 8,50*
    € 12,68*
    € 5,46*
    ab € 8,78*
    € 12,68*
    € 6,90*
    ab € 8,78*
    € 12,71*
    € 5,90*
    ab € 8,59*
    € 12,81*
    Lager 139
    41
    € 14,99*
    ab € 7,54*
    € 20,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,49*
    € 24,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,14*
    € 22,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,92*
    € 17,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 0349 000 001
    ab € 3,61*
    Zubehör
    Binder
    09-0408-80-03
    ab € 6,86*
    Zubehör
    Binder
    01 5059 001
    ab € 9,08*
    Zubehör
    Binder
    08-0351-00-01
    ab € 4,33*
    Zubehör
    Binder
    09-0408-00-03
    ab € 4,32*
    Zubehör
    Binder
    09-0408-90-03
    ab € 7,50*
    Zubehör
    Binder
    99-0406-00-03
    ab € 5,15*
    Zubehör
    Binder
    99-0406-70-03
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Binder
    79-1406-12-03
    ab € 16,11*
    Zubehör
    Binder
    08-0349-00-01
    ab € 4,11*
    Zubehör
    Binder
    08-1124-000-001
    ab € 1,74*
    Zubehör
    Binder
    79 1406 72 03
    ab € 16,25*
    Zubehör
    Binder
    79 1406 75 03
    ab € 21,70*
    Zubehör
    Binder
    79 1406 15 03
    ab € 21,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.