Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-0406-70-03 Rundstecker Kupplung, gewinkelt Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 712 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-566811-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0406-70-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
binder 99-0406-70-03 Rundstecker Kupplung, gewinkelt Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 712 1 St.

Subminiatur-Rundsteckverbinder Serie 712

IP67

· Steckverbinder mit Schraubverriegelung
· Einfache Montage
· Kompatibel zu Steckverbinderserie 702

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kabel-Ø (max.): 5 mm · Kabel-Ø (min.): 5.4 mm · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 13 A · Polzahl (num): 3 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 712 · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gewinkelt · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verschlussart (Details): Schrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Kabel-Ø-Bereich:
5.4 - 5 mm
Querschnitt-Bereich:
0.25 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
712
Herst.-Teilenr.:
99-0406-70-03
Typ (Hersteller-Typ):
99-0406-70-03
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
600 V
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gewinkelt
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
24
Kabel-Ø (max.):
5 mm
Kabel-Ø (min.):
5.4 mm
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Verschlussart (Details):
Schrauben
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: serie 712 steckverbinder 3 polig, rundsteckverbinder 712, binder, 99-0406-70-03, 734-5644
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,76*
€ 13,98*
€ 5,46*
ab € 9,76*
€ 14,01*
€ 5,90*
ab € 9,46*
€ 14,02*
€ 4,00*
ab € 10,43*
€ 14,94*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 21,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0350 000 001
ab € 2,63*
Zubehör
Binder
08 0352 000 001
ab € 2,68*
Zubehör
Binder
09-0407-00-03
ab € 5,46*
Zubehör
Binder
09-0407-80-03
ab € 6,46*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,11*
Zubehör
Binder
99.0405.10.03
ab € 7,73*
Zubehör
Binder
79-1405-15-03
ab € 19,88*
Zubehör
Binder
99-0405-00-03
ab € 4,74*
Zubehör
Binder
99-0405-70-03
ab € 7,54*
Zubehör
Binder
79-1405-12-03
ab € 15,76*
Zubehör
Binder
08.0350.00.01
ab € 3,21*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,74*
Zubehör
Binder
09 0407 30 03
ab € 9,46*
Zubehör
Binder
09 0407 90 03
ab € 7,96*
Zubehör
Binder
79 1405 72 03
ab € 15,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.