Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0405
Winkelstecker, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0405
Winkelstecker, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0405
Artikel-Nr.:
     4502-67F342
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0405 70 03
EAN/GTIN:
     4099889702606
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Subminiatur-Rundsteckverbinder Typ Binder 712. Mit Schraubverriegelung und Lötanschluss, für einfache Montage; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Anschlussquerschnitt: max. 0,25 qmm, Kontaktträger Stecker/Buchse: PBT/PA 66 nach UL 94 V-0, Kabelgehäuse: PA 66 nach UL 94 HB, Flanschgehäuse: CuZn, Kabeldurchlass: 3,5 bis 5,0 mm, Schutzart Gehäuse (IEC 60529): IP 67, Verschmutzungsgrad: 1, Bemessungsspannung: 125 V, Prüfstoßspannung: 1750 V, Bemessungsstrom (40 °C): 4,0 A. Durchgangswiderstand: max. 3,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, mechanische Lebensdauer: min. 500 Steckzyklen, Temperaturbereich: - 40 bis +85 °C. Winkelstecker Typ 712. Typ: 99-0405-70-03, 3polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00985 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 3 polig, rundsteckverbinder sonstige, serie 712 steckverbinder 3 polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,59*
€ 12,70*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,84*
€ 12,71*
€ 5,46*
ab € 8,88*
€ 12,74*
€ 5,90*
ab € 8,64*
€ 12,76*
€ 3,90*
ab € 10,12*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,60*
Zubehör
Binder
09-0408-80-03
ab € 6,84*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,11*
Zubehör
Binder
08-0351-00-01
ab € 4,30*
Zubehör
Binder
09-0408-00-03
ab € 4,33*
Zubehör
Binder
09-0408-90-03
ab € 7,50*
Zubehör
Binder
99-0406-00-03
ab € 5,18*
Zubehör
Binder
99-0406-70-03
ab € 9,46*
Zubehör
Binder
79-1406-12-03
ab € 16,00*
Zubehör
Binder
08-0349-00-01
ab € 4,11*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,74*
Zubehör
Binder
79 1406 72 03
ab € 16,16*
Zubehör
Binder
79 1406 75 03
ab € 21,68*
Zubehör
Binder
79 1406 15 03
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.