Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-0405-70-03 Rundstecker Stecker, gewinkelt Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S84135
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0405-70-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
· Steckverbinder mit Schraubverriegelung
· Einfache Montage
· Kompatibel zu Steckverbinderserie 702
Features:
IP67
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
5 mm
Nennspannung:
125 V
Schutzart:
IP67
Verschluss:
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
99-0405-70-03
Typ:
99-0405-70-03
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Nennstrom:
4 A
Serie:
712
Kabel-Ø (min.):
5.3 mm
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
3
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
3
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,60*
€ 12,73*
€ 6,90*
ab € 8,85*
€ 12,75*
€ 5,46*
ab € 8,89*
€ 12,78*
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 12,79*
€ 3,90*
ab € 10,17*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,62*
Zubehör
Binder
09-0408-80-03
ab € 6,84*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,11*
Zubehör
Binder
08-0351-00-01
ab € 4,31*
Zubehör
Binder
09-0408-00-03
ab € 4,33*
Zubehör
Binder
09-0408-90-03
ab € 7,46*
Zubehör
Binder
99-0406-00-03
ab € 5,16*
Zubehör
Binder
99-0406-70-03
ab € 9,41*
Zubehör
Binder
79-1406-12-03
ab € 16,09*
Zubehör
Binder
08-0349-00-01
ab € 4,11*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,74*
Zubehör
Binder
79 1406 72 03
ab € 16,24*
Zubehör
Binder
79 1406 75 03
ab € 21,71*
Zubehör
Binder
79 1406 15 03
ab € 21,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.