Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345417
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-1406-12-03
EAN/GTIN:
     5059041724920
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aderzahl = 3
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = M9
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Außendurchmesser = 5.3mm

Binder Steckverbinder, Serie 702, Subminiatur-Buchse M9 IP67 Serie. Binder-Steckverbinder, Buchsen der Serie 702 M9 IP67, eignen sich für Kabelmontage und bieten Schutzart IP67 und Steckverbinderabschirmung. Steckverbinder mit Schraubverriegelung Anschlüsse mit Lötkerbe Schutzart IP67 Kunststoff- und Metallsteckverbindergehäuse EMI-Abschirmung Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Aderzahl:
3
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
M9
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Außendurchmesser:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, 7345417, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, binder, 7914061203, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,03*
€ 31,05*
€ 5,90*
ab € 16,00*
€ 31,08*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 20,58*
€ 37,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,50*
€ 40,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0350 000 001
ab € 2,63*
Zubehör
Binder
09-0407-00-03
ab € 5,46*
Zubehör
Binder
09-0407-80-03
ab € 6,46*
Zubehör
Binder
99.0405.10.03
ab € 7,73*
Zubehör
Binder
79-1405-15-03
ab € 19,88*
Zubehör
Binder
99-0405-00-03
ab € 4,74*
Zubehör
Binder
99-0405-70-03
ab € 7,54*
Zubehör
Binder
79-1405-12-03
ab € 15,76*
Zubehör
Binder
08.0350.00.01
ab € 3,21*
Zubehör
Binder
09 0407 30 03
ab € 9,46*
Zubehör
Binder
09 0407 90 03
ab € 7,96*
Zubehör
Binder
79 1405 72 03
ab € 15,89*
Zubehör
Binder
79 1405 75 03
ab € 21,31*
Zubehör
Binder
79 1451 212 03
ab € 10,78*
Zubehör
Binder
99 0405 115 03
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.