Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF B1121A1-ND3G-1-50 STECKER, BNC GERADE 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1111260
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B1121A1-ND3G-1-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Crimpstecker
M17-Steckverbinder
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: BNC Captive Contact Series
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG58, RG58A, RG58C, RG141, RG303
  • SVHC: To Be Advised
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker gerade 50 ohm, crimpstecker bnc, crimpstecker, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, B1121A1-ND3G-1-50, 1111260, 111-1260
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 2,28*
    € 3,87*
    € 5,90*
    ab € 1,74*
    € 3,89*
    Lager 139
    626
    € 14,99*
    ab € 1,59*
    € 4,02*
    1 Tag
    3795
    € 5,95*
    ab € 1,76*
    € 4,16*
    € 8,95*
    ab € 1,87*
    € 5,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    B5072A1-ND3G-50
    ab € 3,96*
    Zubehör
    Amphenol
    B6251C1-NT3G-50
    ab € 1,07*
    Zubehör
    Amphenol
    B1005A1-N
    ab € 1,85*
    Zubehör
    Amphenol
    B6252HB-NPP3G-50
    ab € 2,02*
    Zubehör
    Amphenol
    B2071A2-ND3G-50
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Amphenol
    B9073D1-ND3G-50
    ab € 2,53*
    Zubehör
    Multicomp
    PD1002
    ab € 70,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.