Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker BNC gerade, BNC, Messing, Stecker, Gerade, 50Ohm, Crimp-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14623997
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B1121A1-ND3G-1-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Crimpstecker
M17-Steckverbinder
Kabelstecker BNC gerade, Typ=B1121A1-ND3G-1-50, Frequenz, max.=4 GHz, Impedanz=50 Ω, Kabeldurchmesser max.=2.6 mm, Anschlussart=Crimp-Anschluss, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, HF-Steckverbindertyp=BNC, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Arten von Koaxialkabel=RG-58
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
14 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker gerade 50 ohm, crimpstecker bnc, crimpstecker, Kabelstecker BNC gerade
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,87*
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 3,88*
1 Tag
1596
€ 14,99*
ab € 1,59*
€ 4,01*
Lager 115
3522
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 4,15*
€ 8,95*
ab € 1,87*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
B5072A1-ND3G-50
ab € 3,96*
Zubehör
Amphenol
B6251C1-NT3G-50
ab € 1,07*
Zubehör
Amphenol
B1005A1-N
ab € 1,85*
Zubehör
Amphenol
B6252HB-NPP3G-50
ab € 2,02*
Zubehör
Amphenol
B2071A2-ND3G-50
ab € 2,66*
Zubehör
Amphenol
B9073D1-ND3G-50
ab € 2,55*
Zubehör
Multicomp
PD1002
ab € 70,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.