Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PMLL4148L,115 DIODE, HIGH-SPEED, 100V, SOD-80C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1097176
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMLL4148L,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: PMLL4
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-80C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode minimelf, gleichrichterdiode, Dioden, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PMLL4148L,115, 1097176, 109-7176
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,0509*
    € 0,0733*
    Lager 139
    337153
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0306*
    € 0,1803*
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,0781*
    € 0,4343*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1803*
    € 0,21456
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1412*
    € 0,16803
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1025*
    € 0,12198
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0903*
    € 0,10746
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,0883*
    € 0,10508
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0626*
    € 0,07449
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0436*
    € 0,05188
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0408*
    € 0,04855
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,039*
    € 0,04641
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0306*
    € 0,03641
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,9015* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 354,22*
    Zubehör
    Multicomp
    D00839
    ab € 133,96*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 86,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.