Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1483352-2 MICROMATCH 8 POL 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1056214
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1483352-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Jumperkabel
Kabellänge - Imperial: 6 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Produktpalette: -
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.27 mm
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Micro-Match-Stecker auf Micro-Match-Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel 8 x 1,5, jumperkabel, te connectivity flachbandkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, AMP - TE CONNECTIVITY, 1483352-2, 1056214, 105-6214
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,54*
    € 2,39*
    Lager 139
    104
    1
    € 14,99*
    ab € 2,04*
    € 5,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-188275-8
    ab € 1,07*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1483352-3
    ab € 2,20*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1483352-1
    ab € 2,20*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-215460-8
    ab € 0,93*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-188275-8
    ab € 4,14*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-215460-8
    ab € 9,46*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-215083-8
    ab € 0,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.