Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Micro-MaTch Flachbandkabel , 8-adrig, Raster 1.27mm Abgeschlossen, Anschluss A Micro-MaTch IDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5325348
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1483352-2
EAN/GTIN:
     5059040606777
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 8 x 1,5
Flachkabeltyp = Flach
Steckverbinder 2 = Micro-MaTch IDC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderzahl = 8
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Serie = Micro-MaTch
Länge = 150mm
Mantelfarbe = Grau
Standards = RoHS-kompatibel

Konfektionierte Überbrückungskabel. Miniatur-Steckverbindersystem, 1,27 mm Rastermaß Patentierte Kontaktbauweise verhindert Reibkorrosion Brückenkabel in verschiedenen Positionen und in 3 Längen erhältlich Verwendet Bandkabel mit Rastermaß 0,050 Temperaturbereich: -40 °C → +105 °C.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Steckverbinder 2:
Micro-MaTch IDC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderzahl:
8
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Serie:
Micro-MaTch
Länge:
150mm
Mantelfarbe:
Grau
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, te connectivity flachbandkabel, 5325348, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, TE Connectivity, 14833522, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
7-188275-8
ab € 4,14*
Zubehör
TE Connectivity
7-215460-8
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.