Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Micro-MaTch Flachbandkabel , 8-adrig, Raster 1.27mm Abgeschlossen, Anschluss A Micro-MaTch IDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Micro-MaTch Flachbandkabel , 8-adrig, Raster 1.27mm Abgeschlossen, Anschluss A Micro-MaTch IDC
Artikel-Nr.:
     108EL-5325332
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1483352-1
EAN/GTIN:
     5059040529922
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 8 x 1,5
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Serie = Micro-MaTch
Länge = 100mm
Mantelfarbe = Grau
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C.

Konfektionierte Überbrückungskabel. Miniatur-Steckverbindersystem, 1,27 mm Rastermaß Patentierte Kontaktbauweise verhindert Reibkorrosion Brückenkabel in verschiedenen Positionen und in 3 Längen erhältlich Verwendet Bandkabel mit Rastermaß 0,050 Temperaturbereich: -40 °C → +105 °C.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Serie:
Micro-MaTch
Länge:
100mm
Mantelfarbe:
Grau
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105 °C.
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, te connectivity flachbandkabel, 5325332, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, TE Connectivity, 14833521, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,79*
€ 28,3101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,16*
€ 25,1804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
7-188275-8
ab € 4,12*
Zubehör
TE Connectivity
7-215460-8
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.