Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST W4S250-DI02-06 AXIALLÜFTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1011725
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W4S250-DI02-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: S
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 530 mA
  • Lüfterrahmen: Rund
  • Geräuschentwicklung: 54 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 16.667 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 590 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 1620 rpm
  • IP-Schutzart: IP44
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 138 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 370 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, W4S250-DI02-06, 1011725, 101-1725
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 340,33*
    € 397,84*
    Frei Haus
    ab € 367,62*
    € 439,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 397,84*
    € 473,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 393,22*
    € 467,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 378,29*
    € 450,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 366,16*
    € 435,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 340,33*
    € 404,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05003474001
    ab € 30,32*
    Zubehör
    ebm-papst
    REE10
    ab € 78,84*
    Zubehör
    ebm-papst
    WSK 25
    ab € 41,49*
    Zubehör
    RS Pro
    4593972
    ab € 36,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.