Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst S Series Flachlüfter 1000m³/h, Axialventilator x 49mm, 54dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7158709
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W4S250-DI02-06
EAN/GTIN:
     5060641246569
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüftertyp = Axialventilator
Luftdurchsatz = 1000m³/h
Geräuschpegel = 54dB(A)
Tiefe = 49mm
Rohrgröße = 250mm
Serie = S Series

Ebm-papst AxiallüfterDer ebm-papst Axiallplattenlüfter hat einen Luftstrom von 1000 m3/h und eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Es handelt sich um einen Lüfter mit schlankem Profil und 5 Platten. Die hohe Auszugskapazität der sichelförmigen Klingen sorgt für einen komfortablen Luftstrom ohne übermäßige Geräuschentwicklung. Diese robusten Hochleistungslüfter sind für große, offene Bereiche geeignet, die eine gute Belüftung erfordern. Dieser Lüfter wird komplett mit einem Einlassschutz geliefert. Er ist mit einer Höhe von 370 mm, einer Breite von 370 mm und einer Tiefe von 49 mm erhältlich.Eigenschaften und VorteileLüfterdrehzahl von 1390 U/min Geräuschpegel von 54 dB (A) Leistungsaufnahme von 69 W Außenläufermotor mit wartungsfreien Kugellagern Lieferung komplett mit Schutzvorrichtung AC-Betrieb Klingendurchmesser von 250 mm Kugellager Maximaler Strom von 530 mAAnwendungenFabriken LagerhäuserZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Axialventilator
Luftdurchsatz:
1000m³/h
Geräuschpegel:
54dB(A)
Tiefe:
49mm
Rohrgröße:
250mm
Serie:
S Series
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 7158709, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, ebm-papst, W4S250DI0206, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 339,26*
€ 403,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 365,33*
€ 445,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,90*
€ 530,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,23*
€ 523,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,77*
€ 499,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,32*
€ 465,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,33*
€ 434,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,17*
Zubehör
ebm-papst
REE10
ab € 78,98*
Zubehör
ebm-papst
WSK 25
ab € 41,14*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.