Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Renegade Work GTX black Mid Gr.43 schw/schw S3 CI/HI/HRO/SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000469128_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000469128_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8000469132
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00056540-43
EAN/GTIN:
     4056264472431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI/HI/HRO/SRC · Form B · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder und hydrophobiertes Textilmaterial ∙ Stahlkappe · metallfreier Durchtrittsschutz · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · ganzflächige Einlegesohle LOWA · Gummi/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie · nach DGUV 112-191 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahlkappe · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 115,24*
€ 135,24*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,86*
€ 135,48*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,96*
€ 136,03*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,66*
€ 136,16*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 138,66*
€ 167,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 167,79*
€ 199,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 162,10*
€ 192,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 156,71*
€ 186,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 145,56*
€ 173,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 138,66*
€ 165,01
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 138,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
5654-39
ab € 115,25*
Ähnlich
ELTEN
5654-40
ab € 115,76*
Ähnlich
ELTEN
5654-41
ab € 115,21*
Ähnlich
ELTEN
5654-42
ab € 114,74*
Ähnlich
ELTEN
5654-44
ab € 114,64*
Ähnlich
ELTEN
5654-45
ab € 115,21*
Ähnlich
ELTEN
5654-46
ab € 115,36*
Ähnlich
ELTEN
5654-47
ab € 114,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.