Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel RENEGADE Work GTX black Mid, S3, CI, Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schnürstiefel RENEGADE Work GTX black Mid, S3, CI, Gr.43
Schnürstiefel RENEGADE Work GTX black Mid, S3, CI, Gr.43
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4056264472431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4056264472431
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel »RENEGADE Work GTX« S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B Ausführung: • Geschlossene, gepolsterte Lasche Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle LOWA Sohle: Gummi/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie Material: Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial, Innenfutter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 114,96*
€ 135,15*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,30*
€ 135,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,88*
€ 135,94*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,79*
€ 136,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 123,80*
€ 147,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,15*
€ 160,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,21*
€ 158,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,55*
€ 149,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,38*
€ 144,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,96*
€ 136,80
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 114,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
5654-39
ab € 114,93*
Ähnlich
ELTEN
5654-40
ab € 115,52*
Ähnlich
ELTEN
5654-41
ab € 115,80*
Ähnlich
ELTEN
5654-42
ab € 114,76*
Ähnlich
ELTEN
5654-44
ab € 115,03*
Ähnlich
ELTEN
5654-45
ab € 115,33*
Ähnlich
ELTEN
5654-46
ab € 115,54*
Ähnlich
ELTEN
5654-47
ab € 114,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.