Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5654/43, RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 43 E


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-1022035
Hersteller:
     LOWA Sportschuhe
Herst.-Nr.:
     5654-43
EAN/GTIN:
     4056264472431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5654/43, RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 43 EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial, GORE-TEX Performance Comfort Footwear Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie Stahlkappe, Fabrikat: Lowa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1496 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsschuh, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL,, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, 4056264472431, 1508932
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 115,24*
€ 135,24*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,86*
€ 135,48*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,96*
€ 136,03*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,66*
€ 136,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 124,35*
€ 147,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,03*
€ 161,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,03*
€ 159,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,35*
€ 150,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,52*
€ 145,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 115,96*
€ 137,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
5654-39
ab € 115,25*
Ähnlich
ELTEN
5654-40
ab € 115,76*
Ähnlich
ELTEN
5654-41
ab € 115,21*
Ähnlich
ELTEN
5654-42
ab € 114,74*
Ähnlich
ELTEN
5654-44
ab € 114,64*
Ähnlich
ELTEN
5654-45
ab € 115,21*
Ähnlich
ELTEN
5654-46
ab € 115,36*
Ähnlich
ELTEN
5654-47
ab € 114,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.