| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4721000207 Herst.-Nr.: 602017.11.0 EAN/GTIN: 4044465380990 |
| | |
|
| | |
| nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert · GORE-TEX® Performance · erhöhter Chemikalienschutz · feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/Vliesbrandsohle · Einlegesohle auswechselbar und waschbar · HAIX® Protective steel toe cap · HAIX® Protective Sohle flexible, leichte und durchtritthemmende, metallische Sohleneinlage · HAIX® Climate System · HAIX® Sun REFLECT System · HAIX® CO System nach DGUV 112-191 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 138,22* | € 170,04* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 143,37* | € 170,87* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,07* | € 190,44* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,40* | € 199,21* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 172,63* | € 209,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|