Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-N- 46 - 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-N- 46 - 46: Detailansicht 1
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-N- 46 - 46: Detailansicht 1
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-N- 46 - 46: Detailansicht 2
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-N- 46 - 46: Detailansicht 3
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-N- 46 - 46: Detailansicht 6
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783084778
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783084778
EAN/GTIN:
     4031783084778
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · Baak® go& relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle), atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone · DGUV 112-191 · Weite: N (11)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfreiWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 46 Schuhweite: N (11) Schutzklasse: S3 SRC ESD Marke: BAAK Ausführung: DGUV 112-191 Material: Glattleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II Serie: Baak Industrial für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,63*
€ 59,02*
Lager 79DAC
3
€ 5,90*
ab € 48,05*
€ 59,58*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 54,32*
€ 66,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,86*
€ 70,05*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,91*
€ 70,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,58*
€ 70,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,54*
€ 69,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,36*
€ 65,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,77*
€ 62,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,55*
€ 61,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,05*
€ 57,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,53*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,87*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,82*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,70*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,48*
Ähnlich
Baak
7214N-40
ab € 46,68*
Ähnlich
Baak
7214N-41
ab € 46,42*
Ähnlich
Baak
7214N-42
ab € 46,78*
Ähnlich
Baak
7214N-43
ab € 46,65*
Ähnlich
Baak
7214N-44
ab € 46,76*
Ähnlich
Baak
7214N-45
ab € 46,60*
Ähnlich
Baak
7316N-40
ab € 49,62*
Ähnlich
Baak
7316N-41
ab € 50,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.