Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Harris Gr.46 N schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345 Baak


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4720000806
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7214N-46
EAN/GTIN:
     4031783084778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · Baak® go&relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle), atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone · DGUV 112-191 · Weite: N (11)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Schuhweite:
N (11)
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Marke:
BAAK
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
Baak Industrial
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,09*
€ 59,49*
4 Tage
3
€ 5,90*
ab € 48,05*
€ 59,58*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 54,32*
€ 66,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,86*
€ 70,05*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,91*
€ 70,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,82*
€ 79,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,06*
€ 76,23
pro Paar
ab 3 Paar
€ 64,05*
€ 76,22
pro Paar
ab 4 Paar
€ 64,03*
€ 76,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,73*
€ 71,08
pro Paar
ab 6 Paar
€ 59,72*
€ 71,07
pro Paar
ab 7 Paar
€ 59,71*
€ 71,05
pro Paar
ab 8 Paar
€ 59,70*
€ 71,04
pro Paar
ab 9 Paar
€ 59,69*
€ 71,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,11*
€ 70,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,43*
€ 68,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 54,32*
€ 64,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,99*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,33*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,28*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,16*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,94*
Ähnlich
Baak
7214N-40
ab € 47,14*
Ähnlich
Baak
7214N-41
ab € 46,88*
Ähnlich
Baak
7214N-42
ab € 47,24*
Ähnlich
Baak
7214N-43
ab € 47,11*
Ähnlich
Baak
7214N-44
ab € 47,22*
Ähnlich
Baak
7214N-45
ab € 47,06*
Ähnlich
Baak
7316N-40
ab € 49,62*
Ähnlich
Baak
7316N-41
ab € 50,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.